• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto idraulico per comparatore (con base) con microregolazione meccanica sulla base, Profondità arco: 300mm

Codice art.: 440790 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 300 mm
Filettatura di raccordo Filettatura esterna M8
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Forza di adesione 800 N
Lunghezza base magnetica 60 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 440790 300
EAN / GTIN 4260180710014
Codice del produttore 104319
Produttore/persona responsabile Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per comparatore con bloccaggio idraulico centralizzato. Una mano può rimanere libera per regolare il comparatore. Tutti gli snodi vengono serrati rigidamente con una manopola centrale. La meccanica brevettata genera una pressione elevata, per cui basta una forza minima per serrare la manopola. Esecuzione antiperdita grazie alle doppie guarnizioni di tenuta. Regolazione continua della forza di serraggio. I bracci snodati possono essere ruotati di 360° e inclinati oltre 180°. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.
Base magnetica con fondo prismatico. Magnete permanente a grande adesione. Commutatore per l’attivazione e la disattivazione della forza di adesione che agisce sia dalla parte posteriore della base sia da quella inferiore prismatica.
In aggiunta con regolazione micrometrica sulla base magnetica; elevata stabilità anche con forze di misura maggiori.

Nota:

I supporti idraulici per comparatori possono resistere con il dispositivo di bloccaggio aperto in caso di elevate variazioni di temperatura. L'olio ha bisogno di un determinato lasso di tempo per poter compensare la temperatura. Da bloccato è possibile ottenere una differenza di temperatura max. di 15 °C senza forti oscillazioni di pressione, le quali possono causare danni allo stativo o agli oggetti supportati.

Download & documenti

Prodotti correlati