• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto magnetico meccanico per comparatore, Profondità arco: 220mm

Codice art.: 441100 220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità arco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 220 mm
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Forza di adesione 800 N
Lunghezza base magnetica 64 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Codice del produttore 105251
Produttore/persona responsabile Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descrizione

Esecuzione:

Bloccaggio centrale meccanico di tutti gli snodi. Regolazione continua della forza di serraggio. Base magnetica attivabile con fondo prismatico. Orientamento in qualsiasi direzione all’interno del raggio di azione. Regolazione micrometrica a elevata stabilità. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.

Fornitura:

Base magnetica n. art. 440868 Dim. 1.