{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | grigio | |
| Attacco | filettatura | |
| Dimensione filettatura di raccordo, filettatura | M8 | |
| Allineamento attacco, filettatura | Posizione centrale | |
| Base magnetica | sì | |
| Larghezza base magnetica | 50 mm | |
| Lunghezza base magnetica | 60 mm | |
| Altezza base magnetica | 55 mm | |
| Forza di adesione | 800 N | |
| Tipo di prodotto | Base magnetica |
| Codice articolo | 440868 1 | |
| EAN / GTIN | 2050001718204 | |
| Codice del produttore | 58 | |
| Produttore/persona responsabile | Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |