• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comparatore a leva con quadrante orizzontale, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 0,1/38mm

Codice art.: 436355 0,1/38
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2270
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2270
Intervallo di misurazione per direzione 0,1 mm
Risoluzione 0,002 mm
Errore ammesso fe 2 µm
Errore ammesso totale ftotale 4 µm
Errore di inversione valore misurato fu 2 µm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×110 grado
Lunghezza tastatore 14,5 mm
Forza di misura 0,25 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 38 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436355 0,1/38
copia
EAN / GTIN 4059192013202
copia
Codice del produttore 4302250
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatori a leva con quadrante orizzontale.
Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Mahr − Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell’asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.
Lettura 2/1000.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 8 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436511, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punte tastatrici di ricambio con sfera in HM o rubino facilmente ordinabili su www.hoffmann-group.com.

Nota:

Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 − errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm. Risoluzione 0,002/0,001 − errore ammesso 2 µm, errore ammesso totale 4 µm, errore di inversione 2 µm.