{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | DIN 2270 | |
Intervallo di misurazione per direzione | 0,1 mm | |
Risoluzione | 0,002 mm | |
Errore ammesso fe | 2,7 µm | |
Errore ammesso totale ftotale | 4 µm | |
Errore di inversione valore misurato fu | 2 µm | |
⌀ Sfera di misura | 2 mm | |
Movimento tastatore | 2×110 grado | |
Lunghezza tastatore | 12,5 mm | |
Forza di misura | 0,15 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Metrologia | analogico | |
⌀ Alloggiamento | 40 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Comparatore a leva |
Codice articolo |
436250 0,1/40
copia |
|
EAN / GTIN |
2050001046642
copia |
|
Produttore | Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com |