Tastatore lineare induttivo, Modello: P2004T

Codice art.: 434760 P2004T
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile in 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 64

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura ±2 mm
Ripetibilità 0,1 µm
Scostamento di linearità a ±0,5 mm 0,4 µm
Scostamento di linearità a ±1,0 mm 1,5 µm
Denominazione originale prodotto P 2004M
Compatibilità Tesa
Grado di protezione IP IP 64
Forza di misura sul punto zero elettrico 0,75 ± 0,15 N
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434760 P2004T
copia
EAN / GTIN 4059192055059
copia
Codice del produttore 5323011
copia
Produttore MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Tastatore lineare induttivo con compatibilità a semiponte Mahr o Tesa. Molto robusto, montato su sfera e, grazie alla lega di nichel e ferro, schermato contro gli influssi EMC. Linearità molto elevata su tutto il campo di misura.
Cappuccio angolare per uscita cavo radiale. Cavo piegabile mediante cappuccio in dotazione.

Funzione:

IP64: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per tutti i compiti di misura che richiedono alta precisione, in particolare nei reparti di produzione e in officina.

Fornitura:

Incluse istruzioni d’uso, cavo di collegamento (2,5m).

Accessori speciali:

Molle, prolunga.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript