{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP64 | |
| Označení výrobce | P 2004T | |
| Rozsah měření +/- | 2 mm | |
| Měřicí síla v elektrickém nulovém bodě | 0,75 ±0,15 N | |
| Mezní chyby pro odchylky linearity | ±1,0 mm: 1,5 µm; ±0,5 mm: 0,4 µm | |
| Typ snímače | Snímač s kuličkou | |
| Kompatibilita | Tesa | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Měřící dotyk |
| Katalogové číslo | 434760 P2004T | |
| EAN / GTIN | 4059192055059 | |
| Číslo výrobce | 5323011 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |