{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Merilno območje | ±2 mm | |
| Ponovljivost | 0,1 µm | |
| Odstopanje linearnosti pri ±0,5 mm | 0,4 µm | |
| Odstopanje linearnosti pri ±1,0 mm | 1,5 µm | |
| Oznaka proizvajalca | P 2004M | |
| Združljivost | Tesa | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 64 | |
| Merilna sila pri električni ničli | 0,75 ± 0,15 N | |
| Vrsta izdelka | Tipalo |
| Številka izdelka | 434760 P2004T | |
| EAN/GTIN | 4059192055059 | |
| Številka proizvajalca | 5323011 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |