{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di misura | da ±5 a ±5000 µm | |
| Scala regolabile | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Risoluzione massima | 0,1 µm | |
| Limite di errore visualizzazione delle cifre | 0,1 % | |
| Interfaccia | TESA Link Connector TLC; Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic | |
| Numero di ingressi per sonde induttive | 1 | |
| Grado di protezione IP | IP 63 | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Lunghezza | 170 mm | |
| Larghezza | 100 mm | |
| Altezza | 38 mm | |
| Peso | 0,5 kg | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di visualizzazione |
| Codice articolo |
434716 T10
copia |
|
| EAN / GTIN |
7630041114775
copia |
|
| Codice del produttore |
04430013
copia |