Hordozható hosszmérő készülék, Típus: T10

Cikkszám: 434716 T10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: TESA Link Connector TLC; USB csatlakozó; Digimatic interfész
  • IP védettségi osztály: IP 63

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ± 5 – ±5000 µm
Beállítható skála 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Maximális felbontás 0,1 µm
Számkijelző hibahatára 0,1 %
Interfész TESA Link Connector TLC; USB csatlakozó; Digimatic interfész
Csatlakozók száma induktív tapintókhoz 1
IP védettségi osztály IP 63
Energiaellátás Elemes
Hossz 170 mm
Szélesség 100 mm
Magasság 38 mm
Súly 0,5 kg
Termék fajtája Kijelző készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434716 T10
EAN / GTIN 7630041114775
Gyártó száma 04430013

Leírás

Kivitel:

Robusztus, hordozható kijelző készülék skálás és számos kijelzéssel induktív mérőtapintókhoz. Egyételmű és hibamentes leolvasás a részletes skálás kijelzőnek köszönhetően. 5-szörös zoom mód. Nagyon hosszú, több, mint 300 órás működési idő. Optimális kezelés az ergonómikus design és a Soft-Touch felület következtében.

Funkció:

Nullázás (Offset), +A, -A, memória funkció, Max, Min, Max-Min, mérés határértékekkel, adatok exportálása, ASCII parancsok. Ideális telepített és mobil felhasználáshoz műhelyekben és gyártóüzemekben.
IP63: Vízpermet ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Kijelző készülék TESA induktív mérőtapintóhoz.

Tartalom:

4x elem 081561 sz. LR6 méret.

Opcionális tartozék:

Rádiós jeladó 498916 sz., adatkábel 498918 sz., szoftver 498925; 498926 sz.