Bærbar længdemåler, Type: T10

Art.-nr.: 434716 T10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: TESA Link Connector TLC; USB-interface; Digimatic-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 63

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde ±5 til ±5000 µm
Skalering indstillelig 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Maks. opløsning 0,1 µm
Fejlgrænse Talvisning 0,1 %
Interface TESA Link Connector TLC; USB-interface; Digimatic-interface
Antal tilslutninger for induktive følere 1
Beskyttelsesklasse IP IP 63
Energiforsyning Batteridrevet
Længde 170 mm
Bredde 100 mm
Højde 38 mm
Vægt 0,5 kg
Produkttype Displayenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 434716 T10
EAN/GTIN 7630041114775
Producentnummer 04430013

Betegnelse

Udførelse:

Robust, bærbar displayenhed med skala- og talvisning til induktive målefølere. Entydig og fejlfri aflæsning vha. detaljeret skalavisning. 5-dobbelt zoom-tilstand. Meget lang driftstid på over 300 timer. Optimal håndtering vha. ergonomisk design og Soft-Touch-overflade.

Funktion:

Nulstilling (offset), +A, -A, hukommelsesfunktion, Max, Min, Max-Min, måling med grænseværdier, dataudlæsning, ASCII-kommandoer. Ideel til stationær og mobil anvendelse på værksted og i produktion.
IP63: Der er beskyttelse mod sprøjtevand, op til 60° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Displayenhed til induktive målefølere fra TESA.

Leveringsomfang:

Inklusive 4x batteri nr. 081561 str. LR6.

Specialtilbehør:

Trådløs nr. 498916 sender, datakabel nr. 498918, software nr. 498925; 498926.