{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | nuo ±5 iki ±5000 µm | |
Reguliuojama skalė | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
maksimali padalos vertė | 0,1 µm | |
Leistina skaitmeninių parodymų paklaida | 0,1 % | |
Sąsaja | TESA Link Connector TLC; USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Induktyvių liestukų jungčių skaičius | 1 | |
IP apsaugos klasė | IP 63 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Ilgis | 170 mm | |
Plotis | 100 mm | |
Aukštis | 38 mm | |
Svoris | 0,5 kg | |
Produkto rūšis | Indikatorius / ekranas |
Produkto numeris |
434716 T10
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
7630041114775
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
04430013
Kopijuoti |