{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Norma | Norma interna | |
Campo di misura | 12,5 mm | |
Risoluzione commutabile | 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm | |
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) | 0,003 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 42 | |
Forza di misura | ≤ 1,5 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
⌀ Alloggiamento | 61 mm | |
Spessore della cassa | 39 mm | |
Asola sul fondello del comparatore | no | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo |
434551 12,5
copia |
|
EAN / GTIN |
4946368863146
copia |
|
Codice del produttore |
543-340B-10
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |