Ceas comparator digital absolut cu formulă de calcul 12,5 mm

Cod articol: 434551 12,5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 23,90 € /buc.
  • 19,25 € /buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Standard: Normă de lucru
  • Interfaţă: Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 12,5 mm
Citire selectabilă 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,003 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 42
Forţă de măsurare ≤ 1,5 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
⌀ carcasă 61 mm
Grosime carcasă 39 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Număr producător 543-340B

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator multifuncţional cu scală absolută, capacitivă. Valoarea măsurată rămâne salvată în memorie chiar şi după oprirea aparatului. Cu formulă de calcul integrată.

Execuţie - Imagine:

Ieşire de date
Pornit / Oprit
Presetare
Evaluări ale toleranţei / Funcţie Mode
Funcţie de menţinere a valorii măsurate
Comutare Zero / ABS

Funcţionare:

ABS / INC, PRESET, aducere la zero, evaluarea toleranţei. Funcţie de menţinere a valorii măsurate, funcţie MAX / MIN.
IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Aplicaţie:

Utilizare cu diferite capete de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.

Notă:

Ax + B + Cx−1 (x = cursă de măsurare). Este posibilă utilizarea unor coeficienţi liber selecţionabili.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb