Digitální absolutní úchylkoměry se vzorcem pro výpočet, Rozsah měření: 12,5mm

Artiklové číslo: 434551 12,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 635,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 61 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP42
Tloušťka pouzdra 39 mm
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Označení výrobce ID-C112RXB2
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,5 mm
Měřicí síla min. 0,5 N
Měřicí síla max. 1,5 N
Opakovatelnost 2 µm
Mez chyby 0,003 mm
Odchylka měření MPE 3 µm
Odchylka měření 3 µm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu 2 µm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0 mm
Kontrolka svítí ano
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr
Odečet 0 mm
Výška číslic 8 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434551 12,5
EAN / GTIN 4946368863146
Číslo výrobce 543-340B-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Multifunkční úchylkoměr s absolutním měřicím systémem. Naměřená hodnota zůstává uchována i po vypnutí. S integrovaným vzorcem pro výpočty.

Provedení – obrázek:

Datový výstup
Zap / vyp
Preset
Vyhodnocení tolerance /režim Funkce
Funkce přidržení naměřené hodnoty
Přepínání Zero / ABS

Funkce:

ABS / INC, PRESET, nulová poloha, hodnocení tolerance. Funkce přidržení naměřené hodnoty, funkce MAX / MIN.
IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Použití:

K použití např. s různými měřicími můstky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497080, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Poznámka:

Ax + B + Cx−1 (x = dráha měření). Existuje možnost použít libovolné koeficienty.