Digitale Absolute-meetklok met berekeningsformule 12,5 mm

Artikelnummer: 434551 12,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,90 / st.
  • € 19,25 / st.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 12,5 mm
Aflezing naar keuze 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Meetafwijking E MPE (meetbereik) 0,003 mm
Aansluiting Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 42
Meetkracht ≤ 1,5 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Behuizing-⌀ 61 mm
dikte van de behuizing 39 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 434551 12,5
EAN/GTIN 4946368863146
Nummer fabrikant 543-340B

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele meetklok met absolute capacitieve schaal. Meetwaarde blijft ook na het uitschakelen behouden. Met geïntegreerde berekeningsformule.

Uitvoering - afbeelding:

Gegevensuitgang
Aan/uit
Preset
Tolerantiebeoordelingen / Mode-functie
Waardeopslagfunctie
Zero- / ABS-omschakeling

Functie:

ABS/INC, PRESET, nulstelling, tolerantiebeoordeling. Waardeopslagfunctie, MAX- / MIN-functie.
IP42: Er is bescherming tegen schuin vallend water (spatwater), tot 15° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm. Gereedschap en draden moeten echter op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Te gebruiken met verschillende meetbruggen.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497080, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Tip:

Ax + B + Cx−1 (x = meetweg). Het is mogelijk coëfficiënten naar eigen keuze in te voeren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen