Testina micrometrica digitale con uscita dati, Capacità (campo di misurazione): 0-50mm

Codice art.: 426510 0-50
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
Capacità (campo di misurazione) (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Capacità (campo di misurazione) 0 mm - 50 mm
Lettura 0,001 mm
Limite di errore 0,003 mm
⌀ Stelo 11 mm
⌀ Tamburo graduato 49 mm
⌀ Stelo di attacco 18 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Lunghezza stelo di attacco 14 mm
Metrologia digitale
Lunghezza complessiva 172 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Testine micrometriche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 426510 0-50
copia
EAN / GTIN 4946368610276
copia
Codice del produttore 164-163
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display. Misurazione sicura e senza errore; senza nonio. Stelo temprato e rettificato, bloccaggio con vite e frizione.

Uso:

Per il montaggio su macchine, apparecchi, dispositivi, ecc.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497100.