Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Micrometri digitali con punta tastatrice, Campo di misura: 0-25mm

Codice art.: 421726 0-25
copia

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Imballaggio: Custodia rigida
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Scala tamburo graduato: 1/50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Grado di protezione IP IP 54
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 4 µm
Scala tamburo graduato 1/50
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421726 0-25
copia
Codice del produttore 421726 0-25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale di facile lettura con lettura analogica supplementare. Corpo robusto in metallo.
Stelo rotante, superfici di contatto in metallo duro.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.