• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Calibro di profondità digitale, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 418742 150
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
Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / Pollici
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / Pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 16×4 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418742 150
copia
EAN / GTIN 4045197770295
copia
Codice del produttore 418742 150
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.