30 EWR-D Dig. Depth Caliper 300 mm / 12″, data exit w.c.

Codice art.: 4126526KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 1 pz.
Serie MarCal 30 EWR
Grado di protezione IP IP67
Denominazione originale prodotto 30 EWR-D; 30 EWRi-N
Imballaggio astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lettura, millimetro 0,01 mm
Lettura pollici, pollici 0,0005 pollici
Illuminazione del display no
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Micrometro di profondità
Unità lettura millimetre; inch
Metrologia es. digitale
Lunghezza complessiva 300 mm
Campo di misura min. 0 mm
Certificato di collaudo si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4126526KAL
EAN / GTIN 4059192066130
Codice del produttore 4126526KAL
Numero-L L40080 111461
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro per misure di profondità digitale MarCal 30 EWR-D
Campo di misura: 0 - 300 mm
Risoluzione mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfaccia dati: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe di protezione IP: IP 67
La fornitura comprende: Batteria, Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Custodia