{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Seria | MarCal 30 EWR | |
| Oznaczenie producenta | 30 EWR-D; 30 EWRi-N | |
| Opakowanie | Etui | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Odczyt, cal | 0,0005 cale | |
| Podświetlenie wyświetlacza | nie | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierz mikrometryczny | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Długość całkowita | 300 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Protokół kontrolny | tak |
| Numer artykułu | 4126526KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066130 | |
| Numer producenta | 4126526KAL | |
| Numer L | L40080 111461 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |