{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Serie | MarCal 30 EWR | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Producentbetegnelse | 30 EWR-D; 30 EWRi-N | |
| Emballage | Etui | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Aflæsning i tommer, tommer | 0,0005 tommer | |
| Skærmbelysning | nej | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | mikrometerdybdemål | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Længde i alt | 300 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Testrapport | ja |
| Artikelnummer | 4126526KAL | |
| EAN/GTIN | 4059192066130 | |
| Producentnummer | 4126526KAL | |
| L-nummer | L40080 111461 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |