{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP67 | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Serie | MarCal 30 EWR | |
| Herstellerbezeichnung | 30 EWR-D; 30 EWRi-N | |
| Verpackung | Etui | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Ablesung, Zoll | 0 Zoll | |
| Displaybeleuchtung | nein | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Tiefenmessschraube | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Anzeigeart | digital | |
| Länge gesamt | 300 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Prüfprotokoll | ja |
| Artikelnummer | 4126526KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066130 | |
| Herstellernummer | 4126526KAL | |
| L-Nummer | L40080 111461 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |