{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Serie | MarCal 30 EWR | |
| Denominazione originale prodotto | 30 EWR-D; 30 EWRi-N | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Con testine di misura | sì | |
| Numero di testine di misura | 3 pz. | |
| Campo di misura testina di misura | 1; 2; 3 | |
| Lettura, millimetro | 0,01 mm | |
| Lettura, pollici | 0,0005 pollici | |
| Interfaccia | Integrated Wireless | |
| Illuminazione del display | no | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Micrometro di profondità | |
| Unità lettura | millimetre; inch | |
| Metrologia | es. digitale | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 100 mm | |
| Certificato di collaudo | si |
| Codice articolo | 4126532KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192057312 | |
| Codice del produttore | 4126532KAL | |
| Numero-L | L40080 110463 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |