30 EWR-D Dig. Hloubkoměr 300 mm s datem a značkou kvality.

Artiklové číslo: 4126526KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP67
Počet obsažených baterií 1 ks
Řada MarCal 30 EWR
Označení výrobce 30 EWR-D; 30 EWRi-N
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odečet, milimetr 0,01 mm
Odečet, palce 0,0005 palce
Podsvícení displeje ne
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Mikrometrický hloubkoměr
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Celková délka 300 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4126526KAL
EAN / GTIN 4059192066130
Číslo výrobce 4126526KAL
L-číslo L40080 111461
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Digitální hloubkoměr MarCal 30 EWR-D
Rozsah měření: 0–300 mm
Krok číslic mm/palec: 0,01 mm / 0,0005 inch
datové rozhraní: USB, optický RS-232C, Digimatic
Typ krytí IP: IP 67
Rozsah dodávky: Baterie, protokol o zkoušce, návod k obsluze, pouzdro