{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Série | MarCal 30 EWR | |
| Référence fabricant | 30 EWR-D; 30 EWRi-N | |
| Emballage | Etui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| lecture, pouce | 0,0005 pouces | |
| Eclairage de l’affichage | non | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | jauge de profondeur micrométrique | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce | |
| Métrologie | mode numérique | |
| Longueur totale | 300 mm | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Certificat d’étalonnage | oui |
| Référence article | 4126526KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192066130 | |
| Réf. fabricant | 4126526KAL | |
| Article hors catalogue | L40080 111461 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |