30 EWR-D Dig. Depth Caliper 300 mm / 12″, data exit w.c.

Número de artículo: 4126526KAL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP67
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Serie MarCal 30 EWR
Denominación del fabricante 30 EWR-D; 30 EWRi-N
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Lectura, milímetros 0,01 mm
Lectura, pulg. 0,0005 pul
Iluminación de pantalla no
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de profundidad
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Longitud total 300 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Certificado de prueba sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 4126526KAL
EAN / GTIN 4059192066130
Número del fabricante 4126526KAL
Número L L40080 111461
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Pie de rey de profundidad digital MarCal 30 EWR-D
Rango de medición: 0 - 300 mm
Resolución mm/pulgadas: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Grado de protección IP: IP 67
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche