30 EWR-D Dig. Curse de măsurare adâncime 300 mm cu dat. m.K.

Cod articol.: 4126526KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP IP67
Număr de baterii incluse 1 buc.
Serie MarCal 30 EWR
Denumirea producătorului 30 EWR-D; 30 EWRi-N
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Citire, milimetru 0,01 mm
Citire, inch 0,0005 inchi
Iluminare afișaj nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de adâncime
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Lungimea totală 300 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 4126526KAL
EAN / GTIN 4059192066130
Număr producător 4126526KAL
L-Număr L40080 111461
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Șubler digital pentru măsurarea adâncimii MarCal 30 EWR-D
Domeniu de măsurare: 0 - 300 mm
Valoare pas cifră mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
interfață de date: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Clasă de protecție IP: IP 67
Domeniul de aplicare a livrării: Baterie, protocol de testare, instrucțiuni de utilizare, husă