Calibro a corsoio digitale con sistema AOS, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412632 150
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
Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,4
  • Metodo di misura dello strumento di misura: procedimento induttivo elettromagnetico
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprata

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,4
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 9 mm
Metodo di misura dello strumento di misura procedimento induttivo elettromagnetico
Durata batterie 20000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412632 150
copia
EAN / GTIN 4946368667720
copia
Codice del produttore 500-181-30
copia
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il valore misurato è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico AOS (Advanced Onsite Sensor) offre maggiore protezione contro acqua e polvere.
  • Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.
  • Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript