{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Antal ingående batterier | 1 St. | |
| Typ av batteri | silveoxid-zink (AgO) | |
| Drifttid | 20 000 h | |
| Internationellt utförande | knappcell (357/SR44) | |
| IP-kapslingsklass | ej angivet | |
| Tillverkarens beteckning | Digitaler Messschieber mit AOS-System | |
| Förpackning | kista/låda/box | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Material | rostfritt stål (INOX) | |
| Härdad | ja | |
| Mätavvikelse E MPE | 0,02 mm | |
| Avläsning | 0,01 mm | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Mätområde max. | 150 mm | |
| Skänkellängd L | 40 mm | |
| Djupmått finns | ja | |
| Djupmått, form | kantig | |
| Djupmåttets diameter | 3,7 mm | |
| Mätteknik | digital | |
| Mätinstrumentets mätmetod | elektromagnetiskt induktiv metod | |
| Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
| Omkopplingsbar avläsning | nej | |
| Sifferhöjd LCD-display | 9 mm | |
| Drifttid | 20 000 h | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Djupmåttets bredd | 1,4 | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | universalskjutmått | |
| Kalibrerbar | yes | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Omkalibrerbar | yes |
| Artikkelkode | 412632 150 | |
| EAN / GTIN | 4946368667720 | |
| Manufacturer number | 500-181-30 | |
| Manufacturer/responsible person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |