1/2″ Chiave a bussola esagonale 3/8″

Codice art.: 4012A-43 3/8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4012A-43 3/8
copia
EAN / GTIN 4991644086993
copia
Codice del produttore 4012A-43 3/8
copia
Numero-L L60050 7764
copia
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 43 mm
  • Dimensione D2: 23 mm
  • Lunghezza: 11,5 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • Uscita 3/8″
  • Esagono esterno
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Materiale: Cromo Molibdeno