Pompa ad anello idraulico, Modello: WR1

Codice art.: 385025 WR1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 463 mm
Larghezza 432 mm
Altezza 602 mm
Potenza di aspirazione 25 m3/h
Tensione motore 400 V
Potenza del motore 0,83 kW
Peso 45,5 kg
Tipo di prodotto Generatore di vuoto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 385025 WR1
copia
EAN / GTIN 2050001785244
copia
Codice del produttore 93801
copia
Produttore/persona responsabile Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Pompa ad anelli raffreddata con il lubrorefrigerante.
  • Ritorno del liquido superfluo alla macchina utensile.
  • Non è necessario nessun separatore di liquidi aggiuntivo.

Uso:

Uso di sistemi e piastre di serraggio sottovuoto.

Fornitura:

Tubo flessibile del vuoto da 2 m, valvola a leva manuale a 3/2 vie, vacuometro.