• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Vand-ringpumpe, Type: WR1

Art.-nr.: 385025 WR1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 463 mm
Bredde 432 mm
Højde 602 mm
Sugeeffekt 25 m3/h
Motorspænding 400 V
Motorydelse 0,83 kW
Vægt 45,5 kg
Produkttype Vakuum-generatorer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 385025 WR1
EAN/GTIN 2050001785244
Producentnummer 93801
Producent/ansvarlig person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Vandringpumpens driftsmiddelkredsløb forsynes med kølesmøremiddel.
  • Returløb af overskydende væske til værktøjsmaskinen.
  • Der kræves ikke nogen ekstra væskeudskiller.

Anvendelse:

Drift af vakumspændeplader og -systemer.

Leveringsomfang:

2 m vakuumslange, 3/2-vejs-håndventil med lufttilførsel, vakuummåler.