Sede di nodo sferico Forma D, Per filettatura: M12

Codice art.: 375355 M12
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
Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6319D
Per filettatura M12
⌀ Foro d2 14,2 mm
⌀ Esterno d4 24 mm
Spessore h3 5 mm
Tipo di prodotto Sede di nodo sferico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375355 M12
copia
EAN / GTIN 4020772081881
copia
Codice del produttore 81885
copia
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.
La forma D deve essere utilizzata solo su fori per consentire l’appoggio completo della rondella.

Norma:

DIN 6319 (forma G simile a DIN 6319).