Kūginis diskas Forma D, sriegiams: M12

Prekės Nr.: 375355 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 082 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžtų dydis M12
Gręžimo skersmuo 14,2 mm
Paviršius grūdint.
Produkto rūšis nespec. diskas
Išorinis skersmuo 24 mm
Storis 5 mm
Standartas DIN 6319 D
Medžiaga plienas
Svoris 10 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375355 M12
EAN / GTIN 4020772081881
Gamintojo numeris 81885
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Forma C ir D įazotintos, forma G termiškai pagerintos.

Paskirtis:

Leistinas varžto nuokrypis iki 3° naudojant komplektą.
Forma D poveržlė prie detalės paviršiaus turi būti prisispaudusi visa plokštuma.

Standartas:

DIN 6319 (Forma G panaši DIN 6319).