Keglepande Form D, til gevind: M12

Art.-nr.: 375355 M12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.082 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse, skruer M12
Diameter, boring 14,2 mm
Overflade hærdet
Produkttype skive, uspecificeret
Diameter, udvendig 24 mm
Tykkelse 5 mm
Standard DIN 6319 D
Materiale stål
Vægt 10 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375355 M12
EAN/GTIN 4020772081881
Producentnummer 81885
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.
Form D må kun anvendes ved boringer, så skiven ligger helt til.

Norm:

DIN 6319 (form G svarer omtrent til DIN 6319).