Esecuzione:
La tecnica di punzonatura, detta anche pre-incisione, prevede che esternamente alla macchina utensile il pezzo da serrare sia dotato di un profilo definito prima di essere serrato ad accoppiamento geometrico in una morsa a vite. In particolare, le situazioni di serraggio che richiedono elevate forze di tenuta e in cui sussiste il rischio di deformazioni del pezzo possono essere controllate in modo sicuro grazie alla pre-incisione. La tecnica di punzonatura è la soluzione ideale soprattutto per la lavorazione su 5 lati, in cui occorre ottenere un accesso ottimale.
- Possibilità di incidere materiali fino a 45 HRC (resistenza alla trazione 1450 N/mm2).
- Max. Forza di incisione 180 kN (18 t), andamento lineare della forza di incisione.
- Impostazione della pressione di incisione pneumatica tra 0,5 e 6,5 bar.
- Regolazione rapida con passo da 30 mm.
- Microregolazione con vite zigrinata.
- Tutto montato su una piastra di supporto, conforme CE, utilizzabile in modo sicuro e compatto come un’unica unità.
- Pulsante di azionamento direttamente sulla stazione di incisione, pertanto senza tubi flessibili pneumatici all’esterno della stazione.
Vantaggi:
Serraggio ad accoppiamento geometrico in ganasce di presa anche con forza di serraggio bassa.
Uso:
Per la pre-incisione di componenti particolarmente duri o instabili.
Fornitura:
Piastra di supporto, moltiplicatore di pressione, stazione di incisione, piastra protettiva, ganasce di incisione, fermapezzo, parallela di appoggio.
Accessori speciali:
Marcatura centrale n. art.
362934 Dim. 1, set di pietre di paragone per l’usura delle ganasce di incisione n. art.
362936 Dim. 1.
Warning:
Uso previsto- Stazione di incisione destinata alla goffratura di materiali grezzi cubici e in metallo con una durezza fino a 45 HRC.
- Per uso privato e industriale.
- Non goffrare la plastica.
- Non goffrare materiali non metallici.
- Non goffrare materiali con una percentuale di magnesio superiore all’80%.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Non goffrare materiali con una durezza superiore a 45 HRC.
- Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
- Non apportare modifiche non autorizzate.