{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,5 bar | |
| Min. ciśnienie robocze | 0,5 bar | |
| Seria | XGRIPP | |
| Oznaczenie producenta | Prägestation XGRIPP | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość | 890 mm | |
| Szerokość | 150 mm | |
| Wysokość | 409 mm | |
| Masa całkowita | 78 000 g | |
| Możliwość użycia do | metal | |
| Maks. szerokość wytłaczania | 230 mm | |
| Maks. siła wytłaczania | 180 kN | |
| Skok wytłaczania | 4 | |
| Rodzaj produktu | Stacja wytłaczająca |
| Numer artykułu | 362929 230 | |
| EAN / GTIN | 4062406368722 | |
| Numer producenta | 362929 230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |