Station d’estampage XGRIPP, Largeur d’estampage max.: 230mm

Réf.: 362929 230
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d’estampage max. (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service maximale 6,5 bar
Pression de service min. 0,5 bar
Série XGRIPP
Référence fabricant Prägestation XGRIPP
Emballage En vrac
Directive / Marquage marquage CE
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur 890 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 409 mm
Poids total 78 000 g
Pour métal
Largeur d’estampage max. 230 mm
Force d’estampage max. 180 kN
Course d’estampage 4
Type de produit Station d’estampage

Identification et classification

Référence article 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722
Réf. fabricant 362929 230
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La technique d’estampage, également appelée pré-marquage, est une technologie dans laquelle la pièce à serrer est pourvue d’un contour défini en dehors de la machine-outil avant son serrage ajusté dans un étau. Le pré-marquage permet de maîtriser en toute sécurité des conditions de serrage particulières, qui exigent des forces de maintien élevées et présentent un risque de déformation de la pièce. La technique d’estampage est une solution optimale, notamment pour l’usinage sur 5 faces, qui nécessite une accessibilité optimale.
  • Marquage de matériaux jusqu’à 45 HRC (résistance à la traction 1450 N/mm2).
  • Ø de vissage Force de marquage : 180 kN (18 t), courbe de force d’estampage linéaire.
  • Réglage de la pression de marquage pneumatique entre 0,5 et 6,5 bars.
  • Réglage rapide au pas de 30 mm.
  • Réglage fin à l’aide d’une vis moletée.
  • Tous les éléments sont montés sur une plaque de base – Conformité CE, possibilité d’utilisation sûre et compacte comme un seul bloc.
  • Bouton de commande directement sur la station de marquage, donc aucun tuyau pneumatique à l’extérieur de la station.

Avantage(s):

Serrage adapté dans des mors de préhension, même à une force de serrage faible

Utilisation:

Pour le pré-marquage de pièces particulièrement dures ou instables.

Livraison:

Plaque de base, multiplicateur de pression, station de marquage, visière de protection, mors d’estampage, butée de pièce, barre d’appui.

Accessoire(s):

Marquage central 362934 réf. 1, jeu de pierres de touche pour l’usure des mors d’estampage 362936 réf. 1.

Warning:

Utilisation normale
  • Station d’estampage pour l’estampage de matériaux bruts métalliques cubiques présentant une dureté allant jusqu’à 45 HRC.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Pas d’estampage de plastiques.
  • Pas d’estampage de matériaux non métalliques.
  • Pas d’estampage de matériaux contenant plus de 80% de magnésium.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Pas d’estampage de matériaux présentant une dureté supérieure à 45 HRC.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.
  • Ne pas apporter de modifications non autorisées.

Téléchargements et documents

Produits adaptés