Stazione di incisione XGRIPP 230 mm

Codice art.: 362929 230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ampiezza di goffratura massima 230 mm
Forza di goffratura massima 180 kN
Corsa di stampaggio 4 mm
Lunghezza 890 mm
Larghezza 150 mm
Altezza 409 mm
Peso 78 kg
Tipo di prodotto Stazione di goffratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362929 230
EAN / GTIN 4062406368722

Descrizione

Esecuzione:

  • Possibilità di incidere materiali fino a 45 HRC (resistenza alla trazione 1450 N/mm2).
  • Max. Forza di incisione 180 kN (18 t), andamento lineare della forza di incisione.
  • Impostazione della pressione di incisione pneumatica tra 0,5 e 6,5 bar.
  • Regolazione rapida con passo da 30 mm.
  • Microregolazione con vite zigrinata.
  • Tutto montato su una piastra di supporto, conforme CE, utilizzabile in modo sicuro e compatto come un’unica unità.
  • Pulsante di azionamento direttamente sulla stazione di incisione, pertanto senza tubi flessibili pneumatici all’esterno della stazione.

La tecnica di punzonatura, detta anche pre-incisione, prevede che esternamente alla macchina utensile il pezzo da serrare sia dotato di un profilo definito prima di essere serrato ad accoppiamento geometrico in una morsa a vite. In particolare, le situazioni di serraggio che richiedono elevate forze di tenuta e in cui sussiste il rischio di deformazioni del pezzo possono essere controllate in modo sicuro grazie alla pre-incisione. La tecnica di punzonatura è la soluzione ideale soprattutto per la lavorazione su 5 lati, in cui occorre ottenere un accesso ottimale.

Vantaggi:

Serraggio ad accoppiamento geometrico in ganasce di presa anche con forza di serraggio bassa.

Uso:

Per la pre-incisione di componenti particolarmente duri o instabili.

Fornitura:

Piastra di supporto, moltiplicatore di pressione, stazione di incisione, piastra protettiva, ganasce di incisione, fermapezzo, parallela di appoggio.

Accessori speciali:

Marcatura centrale n. art. 362934 Dim. 1, set di pietre di paragone per l’usura delle ganasce di incisione n. art. 362936 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript