Upínacia vložka, Typ: 7

Č. pol.: 361160 7
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie oblé
Výška 8 mm
Druh produktu Upínacia vložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361160 7
EAN/GTIN 2050001919250
Číslo výrobcu 361160 7
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Upínacia vložka s hrotmi, napr. na upínanie neobrobených dielov. Upínacia vložka hladká s povlakom, napr. na upínanie vopred opracovaných obrobkov. Upínacia vložka okrúhla s hrotmi pre vŕtanie blízko okraja a pre dodatočný voľný priestor pod obrobkom.
Pre obrobky s veľkým polomerom alebo fazetou od 3 do 8 mm.
Pre obrobky s velkým polomerom alebo fazetou od 3 do 8 mm.

Vhodné pro:

Nadstavbová čeľusť Gripp č. 361128361129.
Allmatic čeľuste č. 361206361354. GARANT Xpent nadstavbové čeľuste č. 361128 a 361129. GARANT Xtric nadstavbové čeľuste č. 363038 125.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka