• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ganascia riportate di presa, Per modello: 80

Codice art.: 363038 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
101 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 80
Larghezza ganasce b 80 mm
Altezza ganasce h 17 mm
Lunghezza ganasce l 54 mm
Peso TOTALE 0,43 kg
Filettatura M12×1
Per codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Codice del produttore 363038 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per realizzare profili personalizzati e per lavorare componenti delicati.

Per:

n. art. 363039