Grippeinsatz, Typ: 7

Artikel-Nr.: 361160 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenhöhe H
8 mm
Spannfläche
profiliert
für Wechselbare Einsätze geeignet
nein
mit Führungssteg
nein
Backenbreiten-Reduzierung
nein
mit Nut
nein
Befestigungsart
schrauben
für Schraubengröße
M14×1,5
Produktart
Spannbacken unspezifiziert
Material
Stahl
Oberfläche
brüniert
Inhalt
Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361160 7
EAN / GTIN 2050001919250
Herstellernummer 361160 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Grippeinsatz mit Spitzen, z. B. für Rohteilspannung. Spanneinsatz glatt mit Beschichtung z. B. zum Spannen vorbearbeiteter Werkstücke. Grippeinsatz rund mit Spitzen für randnahes Bohren und für zusätzlichen Freiraum unter Werkstück.
Für Werkstücke mit großem Radius oder Fase zwischen 3 und 8 mm.
Für Werkstücke mit großem Radius oder Fase zwischen 3 und 8 mm.

Passend für:

Gripp Aufsatzbacke Nr. 361128 − 361129.
Allmatic Backen Nr. 361206 – 361354. GARANT Xpent Aufsatzbacken Nr. 361128 und 361129. GARANT Xtric Aufsatzbacke 363038 125.