• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Staffa di serraggio per corpo base, Modello: CS0

Codice art.: 361165 CS0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
245 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Larghezza B 50 mm
Altezza H 16 mm
Lunghezza L 56 mm
Per codice a colori Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Codice del produttore 361165 CS0
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Guide base n. art. 361115.
Xtric 125

Download & documenti

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto