Cartucce di lubrificanti multiuso per ingrassatori sistema Lube-Shuttle®, 400 g, Modello: UNI

Codice art.: 083592 UNI
Prezzo per 1 Articolo (14,45 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello UNI
Contenuto 400 g
53 mm
Lunghezza 262 mm
Campo temperatura -30 °C - 120 °C
Denominazione secondo DIN 51502 K2K-30
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083592 UNI
EAN / GTIN 4016553120009
Codice del produttore 31 200 23
Produttore/persona responsabile MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Descrizione

Esecuzione:

Grasso multiuso al calcio per cuscinetti radenti, a sfere e a rulli.

Per:

Ingrassatori n. art. 083581 e n. art. 083587.