• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa a 5 assi Xpent, Modello: UNI1

Codice art.: 361100 UNI1
Sconto
3.541,20 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Campo di serraggio S1 6 mm - 108 mm
Campo di serraggio S2 104 mm - 208 mm
Campo di serraggio S3 186 mm - 290 mm
Campo di serraggio S4 286 mm - 386 mm
Lunghezza L 454 mm
Altezza corpo base c 165,5 mm
c1 117,5 mm
Larghezza B 125 mm
Larghezza scanalatura n H7 20 mm
Altezza h 45 mm
Forza di serraggio fino a max. 40 kN
Coppia massima 90 Nm
Peso 36 kg
Dimensione apertura 5 mm; 10 mm
Prolunga grande per mandrino 100
Codice a colori per accessori adatti Xpent1-2
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361100 UNI1
EAN / GTIN 4069515003896
Codice del produttore 361100 UNI1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Ottima accessibilità e perfettamente simmetriche.
  • Sistema di serraggio modulare flessibile.
  • Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.
  • Forza di serraggio fino a 40 kN con coppia di 90 Nm.
  • Possibilità di posizionamento personalizzato di entrambi i moduli di serraggio sulla guida base.
  • Campo di serraggio e range di regolazione variabili.
  • Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
  • Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.

Uso:

Perfette per la vera e propria lavorazione su 5 lati.
Con ganasce diverse sia per il serraggio tradizionale con superfici lisce sia per il serraggio di pezzi grezzi.

Fornitura:

Guida base, mandrino, prolunga per mandrino, manovella / chiave maschio esagonale (per modello 1S), modulo di serraggio fisso, modulo di serraggio mobile.
Ganascia riportata universale n. art. 361138.

Accessori speciali:

Moduli di serraggio n. art. 361105361110, ganascia intermedia n. art. 361111, guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119, prolunghe per mandrino n. art. 361120, staffe di fissaggio n. art. 361165, chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola n. art. 643329, fermapezzo n. art. 360094, ganasce riportate n. art. 361123361138.

Nota:

Ganasce riportate adatte n. art. 361123361137 e inserti di serraggio n. art. 361140361151 non compresi nella fornitura. Per la situazione di serraggio S4 è necessaria un’ulteriore prolunga per mandrino n. art. 361120. Per una perfetta lubrificazione dell’utensile, si consiglia il grasso multiuso n. art. 083592 PLUS.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto