Ganascia per serraggio autostaffante, Larghezza ganasce: 80mm

Codice art.: 360084 80
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
Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 80 mm
Forza di serraggio 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Coppia 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
Corsa massima 3 mm
Vite di serraggio TX30
Vite manico SW1 4 mm
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360084 80
copia
EAN / GTIN 4045197481450
copia
Codice del produttore 360084 80
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Possibilità di interassi variabili grazie a guide di serraggio incrociate.

Per:

Guida di serraggio n. articolo 360080.

Nota:

Per guide di serraggio a partire dalla revisione 3 (vedi figura)! La larghezza della nervatura delle guide di serraggio multiple non deve superare i 5 mm.