Guida di serraggio multipla 80, Lunghezza riga: 260mm

Codice art.: 360080 260
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
Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza riga 260 mm
Lunghezza L 260 mm
Larghezza B 80 mm
Altezza H 35 mm
Tipo di prodotto Guida di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360080 260
copia
EAN / GTIN 4045197479983
copia
Codice del produttore 360080 260
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutte le superfici funzionali rettificate di precisione, precisione di accoppiamento 0,03 mm.
  • Guida base e griffe con tempra superficiale.
  • Forma compatta modulare, elevata forza di serraggio fino a 20 kN, coppia max. di serraggio 25 Nm.
  • Maschera di fissaggio per sistema di bloccaggio a punto zero GARANT ZeroClamp (interasse 200 mm) di serie e su lastre di serraggio / piastre retinate o staffe di serraggio.
  • La riga sulla superficie della guida base consente il posizionamento ripetibile rapido dei supporti per serraggio nella dentatura della guida di serraggio.
  • Semplicità di serraggio mediante chiave dinamometrica.

Uso:

  • Lavorazione su 5 lati su centri di lavorazione multiasse.
  • Soluzione economica per l'impiego con il sistema di serraggio sul punto zero GARANT ZeroClamp, su sistemi di pallettizzazione e robotizzati oppure direttamente su banco macchina o torri di serraggio.

Accessori speciali:

Per le varianti di ganascia, ganascia magnetica, fermapezzo vedi n. art. da 360084 a 360096. Chiave dinamometrica n. art.656050 Dim. 60, perno di serraggio n. art.360025 Dim. 12M10, staffa di serraggio n. art. 360127

Nota:

Per la chiave dinamometrica vedi n. art. 656050 Dim. 25, perno di serraggio n. art. 360025 Dim. 12M10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript