{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Larghezza ganasce | 26 mm | |
Forza di serraggio | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Coppia | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
Corsa massima | 3 mm | |
Vite di serraggio SW | 6 mm | |
Vite manico SW1 | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 360084 26 | |
EAN / GTIN | 4045197482082 | |
Codice del produttore | 360084 26 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |