Lehúzó pofa, Pofaszélesség: 26mm

Cikkszám: 360084 26
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 26 mm
Szorítóerő 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Forgatónyomaték 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
Max. emelés 3 mm
Szorítócsavar SW 6 mm
Száras csavar SW1 4 mm
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 360084 26
EAN / GTIN 4045197482082
Gyártó száma 360084 26
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Alapméret változtatás keresztirányú befogósínekkel lehetséges.

Alkalmazható:

360080 sz. befogósínhez.

Figyelem:

3. változat utáni befogó sínekhez használható (lásd az ábrát)! Több munkadarabos befogósínen lévő borda nem lehet szélesebb mint 5mm.